Beli bor duduk tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  2. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  3. West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp10.999.900

    West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  5. NRT-PRO Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.199.900

    NRT-PRO Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  6. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  8. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  9. Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Spindle Taper: B 16
  10. INGCO Bench Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp2.299.900

    INGCO Bench Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 350
    • Spindle Speed Setting: 5
    • Spindle Travel (mm): 50
    • Column Diameter (mm): 46
    • Table Size (mm): 160x160
    • Base Size (mm): 291x183
    • Machine Height (mm): 590
    • No Load Speed (rpm): 580-2650
  11. KIRA Tapping and Drilling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp73.999.900

    KIRA Tapping and Drilling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    The low to high 8 steps spindle speeds are selectable by a belt and gear shift to set suitable machining condition.
    atribut:
    • Drilling Capacity (mm): S45C: Ø4-20, FC200: Ø4-25
    • Tapping Capacity: S45C: M6-16, FC200: M6-20
    • Max. Distance Spindle to Table (mm): 485
    • Max. Distance Spindle to Base (mm): 720
    • Column Diameter (mm): ɸ100
    • Power Suppply (V): 380
    • Base Dimensions (mm): 340x600
    • Drive Motor (kW): 0.75
    • Table Size (mm): Ø370 (Round)
  12. Wipro Bor Duduk Mini
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Bor Duduk Mini
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
  13. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  14. RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    atribut:
    • Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 12.7
    • Maximum Voltage (V) : 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
  15. RYU Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.799.900

  16. KRISBOW Mesin Milling Universal
    Mulai

    Rp189.999.900

    KRISBOW Mesin Milling Universal
    atribut:
    • Beam Travel (mm): 500
    • Center Between T-Slot Table (mm): 60
    • Coolant Motor (kW/V/Ph): 40
    • Cross Travel (mm): 200
    • Longitudinal Travel (mm): 585
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Max. Distance Spindle Nose to Table (mm): 500
    • Max. End Mill Capacity (mm): 30
    • Max. Face Mill Capacity (mm): 100
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 50
    • Spindle Drive: Gear Head
    • Spindle Speed (rpm): 60-1350
    • Spindle Speed Step: 8
    • Spindle Stroke (mm): 120
    • Spindle Taper (MT): NT40
    • Swing (mm): 400
    • T-Slot Base Size (mm): 2270x1500x2100
    • T-Slot Table Size (mm): 14
    • Working Area of Table (mm): 1000x240
  17. TRUSCO Number Marking Punch Set
    63%
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Number Marking Punch Set
    Deskripsi:
    The engraving is deep and the shank is also thick, so beautiful letters are engraved, it is a very long-lasting stamp.
    atribut:
    • Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
    • Set of Contents: 10
Daftar Harga bor duduk tekiro Terbaru October 2026
RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.099.900
KRISBOW Mesin Bor DudukRp2.199.900
West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)Rp2.999.900
West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)Rp10.999.900
NRT-PRO Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp1.199.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
Wipro Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.599.900
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
KESTONE Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait